Kompaktní upínače Monobloc, Vyložení A: 34mm

Artiklové číslo: 370150 34
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vyložení A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada monobloc
Označení výrobce Kompaktspanner Monobloc
Vyložení max. A 34 mm
Druh produktu Kompaktní upínače
Délka základního tělesa L3 108 mm
Šířka základní těleso B3 40 mm
Výška základního tělesa H3 89 mm
Rozsah upnutí min. D3 min 0 mm
Rozsah upnutí max. D3 max 80 mm
Maximální krouticí moment 80 Nm
Upínací síla max. F 16 kN
Se šroubem / závitem ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370150 34
EAN / GTIN 4045197312877
Číslo výrobce 06-022
Výrobce/odpovědná osoba KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Popis

Provedení:

Kompaktní upínáky pro svislé stlačení

Zvláštní příslušenství:

viz č. 370350 – 370560.

Poznámka:

Upevňovací šrouby č. 370450 – 370470 nejsou součástí dodávky.