{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość nominalna L | 30 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M8 | |
| Długość gwintu b | 30 mm | |
| Skok gwintu P | 1,25 mm | |
| Wykonanie chwytu | Gwint pełny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba nieokreślona | |
| Rodzaj gwintu | M |
| Numer artykułu | 370470 M8X30 | |
| EAN / GTIN | 4045197313096 | |
| Numer producenta | 07-720 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu |