Dispositif de serrage compact Monobloc, Portée A: 34mm

Réf.: 370150 34
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Portée A (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série monobloc
Référence fabricant Kompaktspanner Monobloc
Porte-à-faux max. A 34 mm
Type de produit dispositif de serrage compact
Longueur corps de base L3 108 mm
Largeur corps de base B3 40 mm
Hauteur corps de base H3 89 mm
Plage de serrage min. D3 min 0 mm
Plage de serrage max. D3 max 80 mm
Couple max. 80 Nm
Force de serrage max. F 16 kN
Avec vis / filetage non
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 370150 34
EAN / GTIN 4045197312877
Réf. fabricant 06-022
Fabricant/personne responsable KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Description

Exécution:

Dispositifs de serrage compacts pour pression verticale avec action de serrage

Accessoire(s):

Voir codes art. 370350 − 370560.

Remarque(s):

Vis de fixation 370450 – 370470 non fournies.