Nakrętki teowe, M16, do wymiaru nominalnego rowka teowego: 18mm

Nr art.: 370560 18
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 820 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do wymiaru nominalnego rowka teowego (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Precyzyjny wpust przesuwny nie
Wymiar nominalny rowka B 18 mm
Długość całkowita L2 28 mm
Szerokość łącznie e 17,7 mm
Wysokość całkowita H 20 mm
Sposób mocowania sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu M M16
Liczba gwintów 1
Ze śrubą mocującą nie
Ze stopniem tak
Wysokość stopnia k 10 mm
Niewielka szerokość a 17,7 mm
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Wkładka teowa
Materiał stal
Norma DIN 508
Klasa wytrzymałości 10
Masa 70 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370560 18
EAN / GTIN 4020772080068
Numer producenta 80069
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Zastosowanie:

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

Wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu całej długości gwintu.