{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
monobloc
|
|
| Denominación del fabricante |
Kompaktspanner Monobloc
|
|
| Alcance máx. A |
34 mm
|
|
| Tipo de producto |
Mordazas de fijación compactas
|
|
| Longitud del cuerpo base L3 |
108 mm
|
|
| Anchura cuerpo de base B3 |
40 mm
|
|
| Altura del cuerpo base H3 |
89 mm
|
|
| Rango de sujeción mín. D3 min |
0 mm
|
|
| Rango de sujeción máx. D3 max |
80 mm
|
|
| Par máx. |
80 Nm
|
|
| Fuerza de sujeción máx. F |
16 kN
|
|
| Con tornillo / rosca |
no
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 370150 34 | |
| EAN / GTIN | 4045197312877 | |
| Número del fabricante | 06-022 | |
| Fabricante/responsable | KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu |