Pienoiskiinnitin Monobloc 34 mm

Tuote nro.: 370150 34
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja monobloc
Ulottuma A 34 mm
Kiristyskorkeus S 0 mm - 80 mm
Pituus L 108 mm
Leveys B 40 mm
Korkeus H 89 mm
Enimmäiskiinnitysvoima 16 kN
Suurin kiristysmomentti 80 Nm
Tuotetyyppi Pienoiskiinnitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370150 34
EAN / GTIN 4045197312877
Valmistajan numero 06-022

Kuvaus

Malli:

Pienkiinnittimet pystysuoraan puristamiseen.

Erikoistarvike:

Katso nro 370350370560.

Ohje:

Kiinnitysruuvit nro 370450370470 eivät kuulu toimitukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat