Kompaktna stega Monobloc, doseg A: 34mm

Artikl br.: 370150 34
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

doseg A (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija monobloc
Doseg A 34 mm
Visina stezanja S 0 mm - 80 mm
Duljina D (L) 108 mm
Širina B 40 mm
Visina H 89 mm
maksimalna sila stezanja 16 kN
maskimalan okretni moment 80 Nm
Vrsta proizvoda Kompaktna stega

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 370150 34
EAN / GTIN 4045197312877
Broj proizvođača 06-022
Proizvođač/odgovorna osoba KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, France, www.kopal.eu

Opis

Izvedba:

Kompaktna stega za okomito stezanje odozgo

Dodatni pribor:

Vidi art. 370350370560.

Napomena:

Pričvrsni vijci br. 370450370470 nisu u opsegu isporuke.