Kompaktni vpenjalnik Monobloc 34 mm

Št. art.: 370150 34
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija monobloc
Prevesna dolžina A 34 mm
Vpenjalna višina S 0 mm - 80 mm
Dolžina L 108 mm
Širina B 40 mm
Višina H 89 mm
Maksimalna vpenjalna sila 16 kN
Maksimalni vrtilni moment 80 Nm
Vrsta izdelka Kompaktni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370150 34
EAN/GTIN 4045197312877
Številka proizvajalca 06-022

Opis

Izvedba:

Kompaktni vpenjalniki za navpični pritisk

Dodatni pribor:

Glejte art. 370350370560.

Opomba:

Pritrdilni vijaki art. 370450370470 niso vključeni v obseg dobave.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli