Kompaktiškas prispaudiklis Monobloc, Iškyša A: 34mm

Prekės Nr.: 370150 34
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Iškyša A (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija monobloc
Iškyša min. 34 mm
Iškyša maks. 34 mm
Produkto rūšis kompaktiškas prispaudiklis
Bazinio korpuso ilgis 108 mm
Bazinio elemento plotis 40 mm
Bazinio korpuso aukštis 89 mm
Užveržimo diapazonas min. 0 mm
Užveržimo diapazonas maks. 80 mm
Sukimo momentas maks. 80 Nm
Užspaudimo jėga maks. 16 kN
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370150 34
EAN / GTIN 4045197312877
Gamintojo numeris 06-022
Gamintojas / atsakingas asmuo KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas prispaudiklis vertikaliam užspaudimui

Priedai pasirinktinai:

Žr. Nr. 370350370560.

Pastaba:

tvirtinimo varžtai Nr. 370450370470 neįeina į komplektą.