• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Dociski Monobloc, wysięg A: 34mm

Nr art.: 370150 34
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysięg A (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria monobloc
wysięg A 34 mm
wysokość mocowania S 0 mm - 80 mm
długość L 108 mm
szerokość B 40 mm
wysokość H 89 mm
maksymalna siła zaciskająca 16 kN
maksymalny moment obrotowy 80 Nm
Rodzaj produktu Dociski kompaktowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370150 34
EAN / GTIN 4045197312877
Numer producenta 06-022
Producent/osoba odpowiedzialna KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, France, www.kopal.eu

Opis

Wykonanie:

Napinacze o pionowej sile nacisku

Wyp. dodatkowe:

Zob. nr 370350-370560.

Wskazówka:

Śruby mocujące nr 370450370470 nie wchodzą w zakres dostawy.