Nakrętki teowe, M16, do wymiaru nominalnego rowka teowego: 18mm

Nr art.: 370560 18
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 015 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do wymiaru nominalnego rowka teowego (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 508
  • materiał: Stal ulepszana cieplnie.

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 508
Norma DIN 508
szerokość a 17,7 mm
szerokość e 28 mm
wysokość k 10 mm
długość 28 mm
wielkość gwintu M16
wymiar nominalny rowka teowego 18 mm
z gwintem tak
materiał Stal ulepszana cieplnie.
klasa wytrzymałości 10
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370560 18
EAN / GTIN 4020772080068
Numer producenta 80069
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Zastosowanie:

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

Wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu całej długości gwintu.