Pin probing element, 1.2 mm dia for CXT2 probe set

Nr art.: 3015919
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria Digimar
Oznaczenie producenta T 1,2/75; Taststift/-spitze
Rodzaj produktu wysokościomierz
Materiał końcówki pomiarowej stal
Wysokość całkowita 75 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3015919
EAN / GTIN 4059192001308
Numer producenta 3015919
Numer L L40100 40
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • T 1.2/75 stylus/tip, d = 1.2 mm, l = 75 mm, ls = 15.5 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Stylus pin/tip
  • Product type: T 1,2/75
  • Product group name: Height gauges
  • Product group name: Digimar
  • Dimension l in mm: 75 mm
  • Dimension ls in mm: 15.5 mm
  • Dimension d in mm: 1.2 mm

Z tej samej serii "Digimar" Zobacz wszystkie