Sondy kulkowe z węglików spiekanych, dk = 3,0 mm, l = 24 mm

Nr art.: 3022000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. zakres stosowania 3 mm
maks. zakres stosowania 3 mm
Seria Digimar
Oznaczenie producenta K3/24 Kugeltaster
Rodzaj produktu wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy 3 mm
Maks. zakres pomiarowy 24 mm
Materiał końcówki pomiarowej z węglików spiekanych
Wysokość całkowita 24 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3022000
EAN / GTIN 4059192001346
Numer producenta 3022000
Numer L L40100 41
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • K3/24 czujnik kulkowy, dk = 3,0 mm, l = 24 mm

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa produktu: Trzpienie z końcówką sferyczną
  • Rodzaj produktu: K3/24
  • Nazwa grupy produktów: Wysokościomierze
  • Nazwa grupy produktów: Digimar
  • Wymiar l w mm: 24 mm