Extension, M3 - M2.5 for CXT2 probe set

Nr art.: 3015888
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
min. zakres stosowania 0 mm
maks. zakres stosowania 20 mm
Seria Digimar
Oznaczenie producenta V/M2,5; Verlängerung M3 – M2,5
Rodzaj produktu wysokościomierz
Wysokość całkowita 20 mm
Szerokość łącznie 4 mm
Głębokość całkowita 4 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3015888
EAN / GTIN 4059192001278
Numer producenta 3015888
Numer L L40100 838
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • V/M2.5 extension M3 - M2.5, d = 4 mm, l = 20 mm

Cecha szcz.:

  • Product name: Extension M3 - M2.5
  • Product type: V/M2.5
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Height gauges
  • Product group name: Digimar
  • Dimension l in mm: 20 mm
  • Dimension d in mm: 4 mm

Z tej samej serii "Digimar" Zobacz wszystkie