Probe, 1 mm dia., for CXT2 probe set

Nr art.: 3022002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
min. zakres stosowania 1 mm
maks. zakres stosowania 1 mm
Seria Digimar
Oznaczenie producenta K1/24 Kugeltaster
Rodzaj produktu wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy 1 mm
Maks. zakres pomiarowy 24 mm
Materiał końcówki pomiarowej z węglików spiekanych
Wysokość całkowita 24 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3022002
EAN / GTIN 4059192001360
Numer producenta 3022002
Numer L L40100 25
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • K1/24 ball caliper, dk = 1.0 mm, l = 24 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Ball probe
  • Product type: K1/24
  • Product group name: Height gauges
  • Product group name: Digimar
  • Dimension l in mm: 24 mm

Z tej samej serii "Digimar" Zobacz wszystkie