Uchwyt specjalny 27 Sp do 27 ES do mocowania

Nr art.: 4123041
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
min. zakres stosowania 0 mm
maks. zakres stosowania 1 000 mm
Seria Digimar
Oznaczenie producenta 27 Sp; Halter mit drehbarer Kombi-Aufnahme
Rodzaj produktu wysokościomierz
Z czujnikiem zegarowym nie
Właściwości z precyzyjną regulacją
Wysokość całkowita 115,7 mm
Szerokość łącznie 71 mm
Głębokość całkowita 7 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4123041
EAN / GTIN 4059192003357
Numer producenta 4123041
Numer L L40080 2566
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • Uchwyt 27 Sp z obrotowym mocowaniem kombinowanym – mocowanie typu „jaskółczy ogon” do czujnika dźwigienkowo-zębatego – Ø 8 mm do czujników zegarowych i precyzyjnych wskaźników

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa grupy produktów: Wysokościomierze
  • Nazwa produktu: Uchwyt z obrotowym mocowaniem uniwersalnym; – mocowanie typu „jaskółczy ogon” do czujników dźwigienkowo-zębatych; – Ø 8 mm do czujników zegarowych i precyzyjnych wskaźników
  • Nazwa grupy produktów: Digimar
  • Rodzaj produktu: 27 Sp