Stylus 1.2 / 75 / d = 4 stalen schacht

Artikelnummer: 3015919
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Hoogtemeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3015919
EAN/GTIN 4059192001308
Nummer fabrikant 3015919
L-nummer L40100 40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • T 1,2/75 stylus/punt, d = 1,2 mm, l = 75 mm, ls = 15,5 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Stylus pen/punt
  • Type product: T 1,2/75
  • Naam productgroep: Hoogtemeters
  • Naam productgroep: Digimar
  • Afmeting l in mm: 75 mm
  • Afmeting ls in mm: 15.5 mm
  • Afmeting d in mm: 1.2 mm