Sondy kulkowe z węglików spiekanych, dk = 2,0 mm, l = 24 mm

Nr art.: 3022001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
min. zakres stosowania 2 mm
maks. zakres stosowania 2 mm
Seria Digimar
Oznaczenie producenta K2/24 Kugeltaster
Rodzaj produktu wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy 2 mm
Maks. zakres pomiarowy 24 mm
Materiał końcówki pomiarowej z węglików spiekanych
Wysokość całkowita 24 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3022001
EAN / GTIN 4059192001353
Numer producenta 3022001
Numer L L40100 42
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • K2/24 czujnik kulkowy, dk = 2,0 mm, l = 24 mm

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa produktu: Trzpienie z końcówką sferyczną
  • Rodzaj produktu: K2/24
  • Nazwa grupy produktów: Wysokościomierze
  • Nazwa grupy produktów: Digimar
  • Wymiar l w mm: 24 mm