Extension M3 - M3, for CXT2 probe set

Nr art.: 3015921
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria Digimar
Oznaczenie producenta V/M3; Verlängerung M3 – M3
Rodzaj produktu wysokościomierz
Wysokość całkowita 20 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3015921
EAN / GTIN 4059192001322
Numer producenta 3015921
Numer L L40100 687
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • V/M3 extension M3 - M3, d = 4 mm, l = 20 mm

Cecha szcz.:

  • Product name: Extension M3 - M3
  • Product type: V/M3
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Height gauges
  • Product group name: Digimar
  • Dimension l in mm: 20 mm
  • Dimension d in mm: 4 mm

Z tej samej serii "Digimar" Zobacz wszystkie