Stylus 1,2 / 75 / d = 4 Ocelová hřídel

Artiklové číslo: 3015919
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Řada Digimar
Označení výrobce T 1,2/75; Taststift/-spitze
Druh produktu výškoměr
Materiál měřicího hrotu ocel
Výška celková 75 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3015919
EAN / GTIN 4059192001308
Číslo výrobce 3015919
L-číslo L40100 40
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

  • T 1,2/75 stylus/hrot, d = 1,2 mm, l = 75 mm, ls = 15,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Kolíček/hrot stylusu
  • Typ výrobku: T 1,2/75
  • Název skupiny výrobků: Výškoměry
  • Název skupiny výrobků: Digimar
  • Rozměr l v mm: 75 mm
  • Rozměr ls v mm: 15.5 mm
  • Rozměr d v mm: 1.2 mm