• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Taststift 1,2 / 75 / d = 4 Stahlschaft

Artikel-Nr.: 3015919

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie Digimar
Herstellerbezeichnung T 1,2/75; Taststift/-spitze
Produktart Höhenmessgerät
Material Messspitze Stahl
Höhe gesamt 75 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3015919
EAN / GTIN 4059192001308
Herstellernummer 3015919
L-Nummer L40100 40
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • T 1,2/75 Taststift/-spitze, d = 1.2 mm, l = 75 mm, ls = 15.5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Taststift/-spitze
  • Produkttyp: T 1,2/75
  • Produktgruppenbezeichnung: Höhenmessgeräte
  • Produktgruppenname: Digimar
  • Abmessung l in mm: 75 mm
  • Abmessung ls in mm: 15.5 mm
  • Abmessung d in mm: 1.2 mm