817 h5 Uchwyt do czujnika cylindrycznego Ø 6 mm

Nr art.: 4429454
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4429454
EAN / GTIN 4059192017330
Numer producenta 4429454
Numer L L40090 495
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Uchwyt do wkładek pomiarowych z trzpieniem mocującym 6 mm
  • do pomiarów na większej głębokości (817 h2)
  • obrotowy (817 h5), np. do ustawiania czujnika pomiarowego do cylindrów

Opis:

817 h5 Uchwyt obrotowy do czujników cylindrycznych, otwór mocujący 6 mm
  • a = 35 mm
  • b = 54 mm
  • c = 86 mm

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa produktu: Obrotowy wspornik do czujnika cylindrycznego
  • Nazwa grupy produktów: Wysokościomierze
  • Nazwa grupy produktów: Digimar
  • Rodzaj produktu: 817 h5
  • Wymiar c w mm: 86 mm
  • Wymiar b w mm: 54 mm
  • Wymiar a w mm: 35 mm