Uchwyty zaciskowe Vario Plus Eco proste 0°, prawo, szerokość chwytu b: 20mm

Nr art.: 274500 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość chwytu b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Vario Plus Eco
szerokość chwytu b 20 mm
rodzaj zastosowania prawo
chłodzenie wewnętrzne tak
długość całkowita L 112,5 mm
L1 54 mm
L2 43,5 mm
Śruba montażowa 279815 9
śruba zaciskowa 279815 24
uchwyt zaciskowy 279928 7
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274500 20
EAN / GTIN 4067263120445
Numer producenta 274500 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających Vario Plus Eco nr 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

W dostawie:

Wraz ze śrubami montażowymi.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 317906 − 319136. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Vario Plus Eco" Zobacz wszystkie