• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Portautensili Vario Plus Eco esecuzione diritta 0°, destra, Larghezza codolo b: 20mm

Codice art.: 274500 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo b (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Vario Plus Eco
Larghezza codolo b 20 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Lunghezza complessiva L 112,5 mm
L1 54 mm
L2 43,5 mm
Vite di montaggio 279815 9
Vite di bloccaggio 279815 24
Listello di fissaggio 279928 7
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274500 20
EAN / GTIN 4067263120445
Codice del produttore 274500 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all’accoppiamento geometrico.

Per:

Cartuccia Vario Plus Eco n. art. 274510, 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master Eco n. art. 317906 – 319136. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Vario Plus Eco" Visualizza tutto