Uchwyty zaciskowe Vario Plus Eco odsadzone o 90°, lewe, szerokość chwytu b: 20mm

Nr art.: 274503 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość chwytu b (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Kierunek skrawania Lewotnący
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia VKT20200100
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20x20 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Vario plus Eco
Oznaczenie producenta Vario Plus Eco Klemmhalter
Kształt chwytu czworokątne
Wysokość chwytu h 20 mm
Szerokość chwytu b 20 mm
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
kod ISO uchwytu PMD30060102
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 16 mm
Długość użytkowa L1 85 mm
Długość funkcjonalna 15 mm
Masa 390 g
Nośnik danych Bez nośnika danych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274503 20
EAN / GTIN 4067263133056
Numer producenta 274503 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających Vario Plus Eco nr 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

W dostawie:

Wraz ze śrubami montażowymi.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 317906 − 319136. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.