Soporte de apriete Vario Plus Eco recto 0°, derecha, Anchura del mango b: 20mm

Número de artículo: 274500 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura del mango b (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte
Corte a derecha
Serie
Vario plus Eco
Longitud total L
112,5 mm
Anchura del mango b
20 mm
Longitud de alcance A
43,5 mm
Refrigeración interior
sí
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Sujeción cuadrada
Forma de asiento
Standard
Tamaño del asiento
2020
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Vario Plus Eco Klemmhalter
Forma del mango
cuadrada
Altura del mango h
20 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás
0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral
0 grados
Forma del soporte
Forma recta (G)
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
112,5 mm
Longitud funcional
112,5 mm
Peso
500 g
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Tipo de producto
Soporte de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 274500 20
EAN / GTIN 4067263120445
Número del fabricante 274500 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas Vario Plus Eco n.° 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master Eco n.° 317906 − 319136. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.