Vario plus Eco gnybtinis laikiklis tiesus 0° 20 mm

Prekės Nr.: 274500 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Koto plotis p 20 mm
Paskirtis dešininė
Vidinis aušinimas taip
Bendras ilgis L 112,5 mm
L1 54 mm
L2 43,5 mm
Montavimo varžtas 279815 9
Fiksavimo varžtas 279815 24
Tvirtinimo juostelė 279928 7
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274500 20
EAN / GTIN 4067263120445

Aprašymas

Modelis:

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

Tinka:

Vario plus eco plokštelės laikiklis Nr. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Tiekiama:

Su montažiniais varžtais.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 317906 – 319136. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai