Nožový držák Vario Plus Eco rovná 0°, pravý, Šířka stopky b: 20mm

Artiklové číslo: 274500 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu
Pravořezný
Řada
Vario plus Eco
Celková délka L
112,5 mm
Šířka stopky b
20 mm
Nepodepřená délka A
43,5 mm
Vnitřní chlazení
ano
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Čtyřhranný úchyt
Formulář záznamu
Standard
Velikost upínače
2020
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Vario Plus Eco Klemmhalter
Typ stopky
4hran
Výška stopky h
20 mm
Zadní úhel podbroušení
0 stupně
Úhel odklonu třísky
0 stupně
Tvar držáku
Rovné (G)
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
112,5 mm
Funkční délka
112,5 mm
Hmotnost
500 g
Nosič dat
Bez datového nosiče
Druh produktu
Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274500 20
EAN / GTIN 4067263120445
Číslo výrobce 274500 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Držák destiček Vario Plus Eco č. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze v kombinaci s upínači GARANT Master Eco č. 317906 − 319136. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.