• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Porte-outils Vario Plus Eco droit 0°, droite, Largeur queue b: 20mm

Réf.: 274500 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur queue b (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vario Plus Eco
Largeur queue b 20 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Longueur totale L 112,5 mm
L1 54 mm
L2 43,5 mm
Vis de montage 279815 9
Vis de blocage 279815 24
Barre de serrage 279928 7
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 274500 20
EAN / GTIN 4067263120445
Réf. fabricant 274500 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes Vario Plus Eco 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 317906 − 319136. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Vario Plus Eco" Afficher tout
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
Connectez-vous