Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt C4 osiowe, lewe, ⌀ chwytu d1: 20mm

Nr art.: 319136 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kształt: C

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt C
⌀ chwytu dD1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Szerokość chwytu b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 20
Rodzaj produktu Uchwyt narzędziowy VDI

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319136 20
EAN / GTIN 4067263238089
Numer producenta 319136 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

GARANT Eco − do stosowania ze zwykłymi oprawkami, GARANT Eco − system oprawek przecinaków nr 273830273891 i GARANT Eco − uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.