{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| rodzaj zastosowania | strona prawa | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| szerokość skrawania w | 2 mm | |
| Długość L | 56,3 mm | |
| możliwość wcinania osiowego | nie | |
| Maks. głębokość wcinania tmax | 21 mm | |
| Klucz systemowy | nie | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Długość wysięgu L1 | 21 mm | |
| Seria | Vario Plus Eco | |
| Oznaczenie producenta | Vario Plus Eco Schneidenträger | |
| Maks. głębokość cięcia tmax | 21 mm | |
| Obszar zastosowania | Wcinanie zewnętrzne, osiowe | |
| Wielkość płytki | 2 mm | |
| Wysięg z szyjką L1 | 21 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 274510 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263962243 | |
| Numer producenta | 274510 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |