Uchwyty płytek skrawających Vario Plus Eco wklęsłe do wcinania, prawe, ⌀ obszaru wcięcia D1 / D2: 26/34mm

Nr art.: 274514 26/34
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
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obszaru wcięcia D1 / D2 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Vario Plus Eco
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 26 mm
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 34 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
Szerokość skrawania W 2 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca nr 273664 – 273786
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274514 26/34
EAN / GTIN 4067263950431
Numer producenta 274514 26/34
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 274500274503, 274530, 274531.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

Wskazówka:

D1 = min. ⌀ dla 1 wcięcia / D2 = maks. ⌀ dla 1 wcięcia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Vario Plus Eco" Zobacz wszystkie