{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Vario plus Eco | |
Širina drške b | 20 mm | |
Primjena | derecha | |
Unutarnje hlađenje | sí | |
Ukupna duljina L | 112,5 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 43,5 mm | |
Montažni vijak | 279815 9 | |
Stezni vijak | 279815 24 | |
Stezna letvica | 279928 7 | |
Vrsta proizvoda | Stezni držač |
Broj artikla | 274500 20 | |
EAN / GTIN | 4067263120445 |