• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di viti per inserti, 10 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 269028 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 10 pezzi
Trasmissione TX6
Filettatura M1,8
Lunghezza L 4 mm
Coppia di serraggio 0,3 Nm
Tipo di prodotto Vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 269028 6
EAN / GTIN 4062406248475
Codice del produttore 269028 6