Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile, 10 bucăţi, Tip: 6

Cod articol.: 269028 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurub de fixare
Cuprins Set / sortiment
Dimensiunea filetului d1 M1,8×0,20
Profil de antrenare TORX® interior
Dimensiune acţionare TX6
Lungime nominală L 4 mm
Cuplu de strângere recomandat max. 0,3 Nm
Număr de piese 10 buc.
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon nu
Versiune tijă Filet complet
Cuprins 10 buc.
Tip de filet Filet standard metric ISO

Identificare și clasificare

Cod articol 269028 6
EAN / GTIN 4062406248475
Număr producător 269028 6