Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile, 10 bucăţi, Tip: 53

Cod articol.: 269028 53
Preț per 1 buc. (1,20 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurub nespecificat
Cuprins Set / sortiment
Dimensiunea filetului d1 M2
Profil de antrenare TORX® interior
Dimensiune acţionare TX6
Lungime nominală L 4 mm
Cuplu de strângere recomandat max. 0,75 Nm
Număr de piese 10 buc.
Denumirea producătorului Wendeplattenschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 53
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon nu
Versiune tijă Filet complet
Cuprins 10 buc.
Tip de filet Filet standard metric ISO

Identificare și clasificare

Cod articol 269028 53
EAN / GTIN 4069515024983
Număr producător 269028 53