Juego de tornillos para plaquita, 10 piezas, Tipo: 53

Número de artículo: 269028 53
Precio por 1 unidad (1,40 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Tornillo no especificado
Contenido
Juego / surtido
Tamaño de rosca d1
M2
Perfil de accionamiento
TORX® interior
Tamaño accionamiento
TX6
Longitud nominal L
4 mm
Par de apriete máx. recomendado
0,75 Nm
Número de piezas
10 ud.
Denominación del fabricante
Wendeplattenschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 53
Forma de la cabeza del tornillo
Cabeza cilíndrica
Con collar
no
Modelo de vástago
Rosca completa
Contenido
10 ud.
Tipo de rosca
Rosca normal ISO métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 269028 53
EAN / GTIN 4069515024983
Número del fabricante 269028 53