• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca KOMET®Unisix, BK8425, oznaczenie typu W29: 58-010

Nr art.: 236840 58-010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    221,94 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    184,94 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
237 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka PVD
Gatunek BK8425
Oznaczenie producenta KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte
Seria Unisix
kształt podstawowy Kształt siedmiokątny
Długość krawędzi skrawającej l 11,6 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 6 mm
Średnica płytki skrawającej d 17,6 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Kąt narożny 84 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO WOEX 120608
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK84
Oznaczenie płytki skrawającej WOEX 120608
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Masa 5 g
Zawartość 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236840 58-010
EAN / GTIN 4047109178250
Numer producenta W29 58010.088425
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Unisix" Zobacz wszystkie