Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uchwyty KOMET® TwinKom® do głowic 2-ostrzowych α = 80° zgrubne, uchwyt: 24-32

Nr art.: 236685 24-32

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyt Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TwinKom
Oznaczenie producenta TwinKom Halter fuer Doppelschneider a = 80 Grad Schruppen
Min. średnica skrawania Dmin 24 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 32 mm
Szerokość skrawania w 7,2 mm
Długość funkcjonalna, uchwyt płytki 12 mm
Średnica korpusu D1 10,75 mm
Kąt przyłożenia 80 stopni
Typ kąta przyłożenia Kąt ustawienia z boku
Długość całkowita L 20,2 mm
Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone
Kierunek skrawania prawotnący
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Masa 0,013 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236685 24-32
EAN / GTIN 4047109077911
Numer producenta G03 80310
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Zastosowanie:

Z płytką skrawającą nr 236840; 236910; 236980.

Pasuje do:

narzędzi dwuostrzowych G01 nr 236680-236682.