{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | PVD | |
| Gatunek | BK8425 | |
| Oznaczenie producenta | 50-010 | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Unisix | |
| kształt podstawowy | Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi | |
| Grubość płytki skrawającej S | 5,56 mm | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 9,9 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 15 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Kod ISO | WOEX 100504 | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | ST1400 | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | BK84 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 5,56 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WOEX 100504 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | WOEX 100504 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOEX 100504 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Titan | |
| Klasa tolerancji | E | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 236840 50-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109178229 | |
| Numer producenta | W29 50010.048425 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |