• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca KOMET®Unisix, BK8425, oznaczenie typu W29: 18-010

Nr art.: 236840 18-010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    97,98 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    81,68 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
768 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka PVD
Gatunek BK8425
Oznaczenie producenta 18-010
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Unisix
kształt podstawowy Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Długość krawędzi skrawającej l 4,1 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,35 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kod ISO WOEX 040304
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta ST1400
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK84
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WOEX 040304
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 WOEX 040304
Oznaczenie płytki skrawającej WOEX 040304
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Titan
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236840 18-010
EAN / GTIN 4047109178137
Numer producenta W29 18010.048425
Producent/osoba odpowiedzialna CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.