{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | PVD | |
| Gatunek | BK8425 | |
| Oznaczenie producenta | WOEX 120608-13 BK8425 | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Unisix | |
| kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Szerokość płytki skrawającej B | 12,7 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 6,35 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 12,7 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 12,7 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Kod ISO | WOEX 120608-13 | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Grubość płytki skrawającej T | 6,35 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WOEX 120608-13 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOEX 120608-13 BK8425 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K) | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane (T) | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | W29 58130.088425 | |
| EAN / GTIN | 4047109178267 | |
| Numer producenta | 1082138213 | |
| Numer L | L20010 2502 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |