Plaquette KOMET® Unisix® 58-010

Réf.: 236840 58-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    34,80 € / Unité
  • De 10 Unité
    29,00 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
148 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 120608
Désignation 58-010
Nuance BK8425
Type ST1400
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,2 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236840 58-010
EAN / GTIN 4047109178250
Réf. fabricant W29 58010.088425

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.
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
    Désignation type W29 Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier