KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă 58-010

Cod articol: 236840 58-010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    34,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    29,00 € / buc.
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 120608
Denumire 58-010
Categorie BK8425
Tip ST1400
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,2 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236840 58-010
EAN / GTIN 4047109178250
Număr producător W29 58010.088425

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.
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
    Denumire tip W29 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături