{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Unisix | |
| Oznaczenie producenta | KOMET Unisix® Wendeschneidplatte | |
| kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 2,38 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 4 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 2,5 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 6 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 84 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 8 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | WOEX 040204 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | BK64 | |
| Gatunek | BK6440 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 2,38 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Klasa tolerancji | E | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Masa | 3 g | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 216811 17-010 | |
| EAN / GTIN | 2050002046672 | |
| Numer producenta | 216811 17-010 |