Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Płytka skrawająca KOMET Unisix®, BK7710, oznaczenie, typ W29: 10-110

Nr art.: 216950 10-110

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie, typ W29 Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Unisix
Oznaczenie producenta KOMET Unisix® Wendeschneidplatte
Grubość płytki skrawającej S 2,38 mm
Długość krawędzi skrawającej l 3,2 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,3 mm
Średnica płytki skrawającej d 5 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 84 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
Kod ISO WOEX 030204
maks. głębokość cięcia ap max 3 mm
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK7710
Powłoka PVD
Gatunek BK7710
Grubość płytki skrawającej T 2,38 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Klasa tolerancji E
Masa 2 g
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 216950 10-110
EAN / GTIN 2050002046726
Numer producenta 216950 10-110

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
350
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
200
Grafit, GFK, CFK
N
150
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Frezów do pogłębiania z płytkami skrawającymi nr 216660.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Unisix" Zobacz wszystkie