KOMET Unisix® -kääntöterä 17-010

Tuote nro.: 216811 17-010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    26,91 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    22,43 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 040204
merkintä 17-010
tyyppi W28
Nirkon säde 0,4 mm
Laji BK6440
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216811 17-010
EAN / GTIN 2050002046672

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
300
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
300
Alu > 10% Si
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
160
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

Kääntöteränupotin nro 216660.

Ohje:

Kääntöteräupottimelle M5, M6 maaliskuu 2010 mallistoon saakka.