Inserto KOMET Unisix® 17-010

Codice art.: 216811 17-010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    23,40 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    19,50 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 040204
Descrizione 17-010
Modello W28
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo BK6440
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 216811 17-010
EAN / GTIN 2050002046672

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
300
Alluminio (a truciolo corto)
N
300
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
160
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Lamatore a inserti n. art. 216660.

Nota:

Per lamatore a inserti M5, M6 fino alla serie di marzo 2010.