Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Pastilha de corte reversível KOMET Unisix®, BK6440, Designação do tipo W28: 17-010

N.º do artigo: 216811 17-010

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W28 Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Unisix
Designação do fabricante KOMET Unisix® Wendeschneidplatte
Formato básico triangular
Espessura pastilha de corte S 2,38 mm
Modelo pastilha de corte neutro
Comprimento aresta de corte l 4 mm
Altura aresta de corte 2,5 mm
Diâmetro pastilha de corte d 6 mm
Raio do canto R 0,4 mm
Ângulo do canto 84 grau
Ângulo livre normal (aresta de corte principal) 8 grau
Ângulo livre normal (aresta de corte secundária) 0 grau
Código ISO WOEX 040204
Materiais de corte, designação do fabricante BK64
Tipo BK6440
Espessura da pastilha de corte T 2,38 mm
Tipo de produto Pastilha
Com código ISO sim
Direção de aplicação neutro
Classe de tolerância E
Tipo de fixação perfuração
Peso 3 g
Índice peça individual
Fator de correção fz 2,5

Identificação e classificação

Número do artigo 216811 17-010
EAN/GTIN 2050002046672
Número do fabricante 216811 17-010

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
300
Alumínio (apara curta)
N
300
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
200
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
160
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Indicado para:

Rebaixador de pastilhas de corte reversíveis n.º 216660.

Nota:

Para rebaixadores para pastilhas de corte reversíveis M5, M6 até à série de março de 2010.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Unisix" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a