Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

KOMET Unisix® vendeskærsplatte, BK6440, Betegnelse, type W28: 17-010

Art.-nr.: 216811 17-010

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W28 Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Unisix
Producentbetegnelse KOMET Unisix® Wendeschneidplatte
Basisform tresidet
Tykkelse, skæreplatte S 2,38 mm
Udførelse, skæreplatte neutral
Længde, skærekant l 4 mm
Højde, skærekant 2,5 mm
Diameter, skæreplatte d 6 mm
Hjørneradius R 0,4 mm
Hjørnevinkel 84 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 8 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 0 grader
ISO-kode WOEX 040204
Skærestof, producentbetegnelse BK64
Type BK6440
Skærepladetykkelse T 2,38 mm
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Indsatsretning neutral
Toleranceklasse E
Monteringstype Boring
Vægt 3 g
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 216811 17-010
EAN/GTIN 2050002046672
Producentnummer 216811 17-010

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
300
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
160
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

Vendeskærsplatteforsænker nr. 216660.

Bemærk:

Til vendeskærsplatteforsænker M5, M6 indtil serie marts 2010.